Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 20 TE0 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 20 TE0 TE
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 20 TE0 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5954
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-520
EAN/GTIN:
     4036088073717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Die Modulschiene vom Typ ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane. Die Isolierung erfolgt durch einen Isolierstreifen.
Weitere Informationen:
Breite:
27.5 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
106.68 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
20 TE
Zubehörart:
Modulschiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,79*
Zubehör
Schroff
34561-320
ab € 1,18*
Zubehör
Schroff
34560-920
ab € 7,36*
Zubehör
Schroff
34560-720
ab € 5,32*
Zubehör
Schroff
34560-420
ab € 3,92*
Zubehör
Schroff
24560820
ab € 6,42*
Zubehör
Schroff
30822025
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.