Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Typ L-MZ, Licht, mit Z-Schiene, 40 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Typ L-MZ, Licht, mit Z-Schiene, 40 TE
Modulschiene, hinten, Typ L-MZ, Licht, mit Z-Schiene, 40 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5982
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-840
EAN/GTIN:
     4036088073991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
Z-Schiene
Die Modulschiene vom leichten Typ mit MZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern. Die Steckverbinder entsprechen EN 60603-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
27.5 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
208.28 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
40 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff z-schiene, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-340
ab € 29,17*
Zubehör
Schroff
34560-884
ab € 8,05*
Zubehör
Schroff
34560-940
ab € 7,68*
Zubehör
Schroff
34560-828
ab € 6,35*
Zubehör
Schroff
34560-440
ab € 4,08*
Zubehör
Schroff
34560-640
ab € 41,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.