Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene Mitte, Typ MZ, 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modulschiene Mitte, Typ MZ, 1000 mm
Modulschiene Mitte, Typ MZ, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6015
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-201
EAN/GTIN:
     4036088074325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Die Modulschiene, Mitte, vom Typ WZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern nach EN 60603-2.
Weitere Informationen:
Breite:
13.5 mm
Höhe:
48.2 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
195 TE
Zubehörart:
Modulschiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,72*
€ 369,7568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,54*
€ 364,7826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,29*
€ 346,6351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,65*
€ 332,7835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,15*
€ 315,5285
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.