| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-85H6095 Herst.-Nr.: 34564-109 EAN/GTIN: 4036088075094 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei der Installation des Frontrahmens wird der Kontakt zwischen Baugruppenträgern und Baugruppen hergestellt. Sie muss verwendet werden, wenn ein Kunde ein Kit zur horizontalen Leiterplattenmontage ausgewählt hat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Frontplatte | Material: | Aluminium | Teilung: | 3 HE/20 TE | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.083 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rahmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |