Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Typ R-VT, robust, 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Typ R-VT, robust, 1000 mm
Modulschiene, hinten, Typ R-VT, robust, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6130
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34566-701
EAN/GTIN:
     4036088075445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Die Rugged Modulschiene Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
195 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.54 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,29*
€ 316,8851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,67*
€ 312,5773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,94*
€ 296,2386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,20*
€ 290,598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,54*
€ 269,5826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.