Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforated Hood For Frame Type PIU, 3U, 5HP,167D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforated Hood For Frame Type PIU, 3U, 5HP,167D
Perforated Hood For Frame Type PIU, 3U, 5HP,167D
Artikel-Nr.:
     4502-85H6164
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34812-005
EAN/GTIN:
     4036088225741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuse Zubehör, 34812-005, SCHROFF Perforierte Haube sorgt für eine Belüftung der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Breite:
21.7 mm
Höhe:
106.85 mm
Länge:
167 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/5 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24812-750
ab € 3,80*
Zubehör
Schroff
24812-650
ab € 4,83*
Zubehör
Schroff
24812201
ab € 9,76*
Zubehör
Schroff
64560026
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.