Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette, Rückwand, Ausbruch für mehrere Steckverbinder, 3 HE, 21 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette, Rückwand, Ausbruch für mehrere Steckverbinder, 3 HE, 21 TE
Kassette, Rückwand, Ausbruch für mehrere Steckverbinder, 3 HE, 21 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H6199
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34812-321
EAN/GTIN:
     4036088066412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Rückwand für Kassetten, mit Ausbrüchen für mehrere Steckverbinder nach EN 60603-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Breite:
103.08 mm
Höhe:
109.1 mm
Material:
Stahl
Teilung:
3 HE/21 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560148
ab € 4,49*
Zubehör
Schroff
24812401
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.