Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassetten-Seitenwand, mit Kühlrippen, 6 HE, 160 mm, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassetten-Seitenwand, mit Kühlrippen, 6 HE, 160 mm, rechts
Kassetten-Seitenwand, mit Kühlrippen, 6 HE, 160 mm, rechts
Artikel-Nr.:
     4502-85H6231
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34812-701
EAN/GTIN:
     4036088066610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff
Seitenwandprofil für Kassette, mit Kühlrippen. Die Kühlrippen ermöglichen eine zusätzliche Wärmeableitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Breite:
13.3 mm
Höhe:
244.2 mm
Länge:
167 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.477 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.