Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 14 TE,167 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 14 TE,167 mm
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 14 TE,167 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6256
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34812-964
EAN/GTIN:
     4036088066863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Das Deckblech für Kassetten mit Perforation garantiert einen Luftstrom von ca. 65%. Das Blech wird in eine Nut in der Seitenwand geschoben.
Weitere Informationen:
Breite:
35.56 mm
Geeignet für:
Kassetten mit Perforation
Länge:
167 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
14 TE
Zubehörart:
Abdeckplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckplatte, Deckblech, Abdeckblech, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,73*
€ 57,9887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,41*
€ 54,0379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.