Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 8 TE, 227 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 8 TE, 227 mm
Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 8 TE, 227 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6291
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34813-408
EAN/GTIN:
     4036088067082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abdeckplatte für Kassetten, Schnittkanten blank.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
5.08 mm
Länge:
220 mm
Material:
Stahl
Teilung:
8 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,88*
€ 85,5372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,73*
€ 84,1687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,90*
€ 76,041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34813-908
ab € 4,02*
Zubehör
Schroff
34813-958
ab € 36,70*
Zubehör
Schroff
24812401
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.