Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 21 TE, 227 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H6295
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
34813-421
EAN/GTIN:
4036088067129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abdeckplatte für Kassetten, Schnittkanten blank.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
71.12 mm
Länge:
220 mm
Material:
Stahl
Teilung:
21 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.145 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckung
,
Abdeckplatte
,
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll Gehäuse-Zubehör
,
Zubehör 19 Zoll Gehäuse
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,06*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,36*
€ 105,1484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,17*
€ 103,7323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,39*
€ 95,6641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,40*
€ 94,486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,06*
€ 83,3714
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation für Führungsschienen, 21 TE,227 mm
Schroff
34813-921
ab € 8,10*
Zubehör
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 21 TE,227 mm
Schroff
34813-971
ab € 4,16*
Zubehör
SCHROFF Rückwandhalter - NTS KAS RUECKWANDHALT. 5PAAR
Schroff
24812401
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen