Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforated Hood For Frame Type PIU, 6U, 5HP,227D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforated Hood For Frame Type PIU, 6U, 5HP,227D
Perforated Hood For Frame Type PIU, 6U, 5HP,227D
Artikel-Nr.:
     4502-85H6298
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34813-505
EAN/GTIN:
     4036088226120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuse Zubehör, 34813-505, SCHROFF Perforierte Haube sorgt für eine Belüftung der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Breite:
17.22 mm
Höhe:
238.2 mm
Länge:
227 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/5 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.265 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24812-750
ab € 3,78*
Zubehör
Schroff
24812-650
ab € 4,83*
Zubehör
Schroff
24812201
ab € 9,76*
Zubehör
Schroff
64560026
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.