Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal, 2000 H 30 B 60T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal, 2000 H 30 B 60T
Kabelkanal, 2000 H 30 B 60T
Artikel-Nr.:
     4502-85H6362
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60103-011
EAN/GTIN:
     4036088112546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelführung in seitlichen und hinteren Schrankbereichen und zur Montage an Schrankholmen, Tiefenstreben und C-Profilen.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
grau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Kunststoff
Zubehörart:
Kabelkanal
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.799 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 27,72*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 20,965*
€ 28,285*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 29,07*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 29,28*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 134,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100123
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.