Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, UTE, 19 Buchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste, UTE, 19 Buchsen
Steckdosenleiste, UTE, 19 Buchsen
Artikel-Nr.:
     4502-85H6387
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110-224
EAN/GTIN:
     4036088046803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
19
Breite:
43.7 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Länge:
1.753 mm
Master-Slave:
Ja
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
44 mm
Überspannungsschutz:
Ja
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 157,93*
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 157,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,10*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 23,27*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 3,315*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 35,32*
Zubehör
nVent Schroff
21190-095
ab € 3,07*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.