Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungslasche für IEC 60320, C13-Steckveckverbinder


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Verriegelungslasche für IEC 60320, C13-Steckveckverbinder
Verriegelungslasche für IEC 60320, C13-Steckveckverbinder
Artikel-Nr.:
     4502-85H6452
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110-362
EAN/GTIN:
     4036088048425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Gehäuse Zubehör, 60110-362, SCHROFF Verriegelungslasche zur Befestigung von C13-Leitungen an Basis-PDUs.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verriegelungslasche
Farbe:
rot
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 9,91*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 10,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 10,22*
€ 12,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,71*
€ 11,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,33*
€ 11,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,45*
€ 8,87
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 51,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60110360
ab € 4,82*
Zubehör
Schroff
60110361
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.