Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software, Zugriffsmanagement für Netzwerklösungen, Administration Suite, 60130-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Software, Zugriffsmanagement für Netzwerklösungen, Administration Suite, 60130-6
Software, Zugriffsmanagement für Netzwerklösungen, Administration Suite, 60130-6
Artikel-Nr.:
     4502-85H6498
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60130-680
EAN/GTIN:
     4036088191602
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Mit der Managementsoftware Administration Suite können Sie den Zugang zu allen Indoor-Schränken und -Gehäusen dokumentieren und schützen. Sie haben die vollständige Kontrolle mit einem hohen Maß an Flexibilität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugriffsmanagement für Netzwerklösungen, Administration Suit
Geeignet für:
Verwaltungs-Suite
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.94 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.106,19*
€ 2.129,40*
Frei Haus
ab € 2.108,04*
€ 2.129,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.129,40*
€ 2.533,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,15*
€ 2.530,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.115,83*
€ 2.517,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.109,09*
€ 2.509,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.106,19*
€ 2.506,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.