Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Schlosseinsatz, 8 mm Viereck, für Varistar Hebelgriff mit 3/4-Punkt-Ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar Schlosseinsatz, 8 mm Viereck, für Varistar Hebelgriff mit 3/4-Punkt-Ver
Varistar Schlosseinsatz, 8 mm Viereck, für Varistar Hebelgriff mit 3/4-Punkt-Ver
Artikel-Nr.:
     4502-85H6502
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60130-919
EAN/GTIN:
     4036088218378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuse Zubehör, 60130-919, SCHROFF Varistar Schließeinsatz, zu montieren in 3/4-Punkte Verriegelungsdrücker für IP 55 & EMC Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlosseinsatz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Schloss, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 26,73*
€ 36,04*
1
Frei Haus
ab € 26,69*
€ 36,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114365
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.