Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter für Lüfter, Kunststoff, zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter für Lüfter, Kunststoff, zum Anschrauben
Schutzgitter für Lüfter, Kunststoff, zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     4502-85H6511
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60225-053
EAN/GTIN:
     4036088115110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Schutzgitter für AC und DC Lüfter.
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
6.5 mm
Länge:
127 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Schutzgitter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Lüftergitter, lüftergitter, Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,40*
10
€ 5,00*
ab € 4,011*
€ 5,461*
10
Frei Haus
ab € 4,131*
€ 5,621*
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21102014
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.