Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter zur Befestigung der Frontplatte/Leiterplatte, Druckguss Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenhalter zur Befestigung der Frontplatte/Leiterplatte, Druckguss Zink
Leiterplattenhalter zur Befestigung der Frontplatte/Leiterplatte, Druckguss Zink
Artikel-Nr.:
     4502-85H6577
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60807-181
EAN/GTIN:
     4036088062940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stützbolzen für Leiterplatten
Die Leiterplattenhalterungen ermöglichen die Befestigung einer Leiterplatte an der Frontplatte. Erhältlich in verschiedenen Materialien.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenhalter
Farbe:
grau
Material:
Zinkdruckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Bestückungsvorrichtung, Leiterplattenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,71*
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,72*
€ 3,90*
ab € 1,21*
€ 1,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-159
ab € 8,49*
Zubehör
Schroff
21100-429
ab € 3,63*
Zubehör
Schroff
21101219
ab € 2,95*
Zubehör
Schroff
21101069
ab € 3,00*
Zubehör
Schroff
24560164
ab € 7,94*
Zubehör
Schroff
21100721
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.