Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Griff, verschraubbar oder vernietet, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PCB-Griff, verschraubbar oder vernietet, grün
PCB-Griff, verschraubbar oder vernietet, grün
Artikel-Nr.:
     4502-85H6583
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60817-052
EAN/GTIN:
     4036088059278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Der PCB-Griff ermöglicht es dem Benutzer, eine Leiterplatte ohne Frontplatte herauszunehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattengriff
Farbe:
grün
Material:
PC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,81*
€ 69,9839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,98*
€ 66,6162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,04*
€ 60,7376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,28*
€ 51,5032
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-144
ab € 3,28*
Zubehör
Schroff
21101069
ab € 3,00*
Zubehör
Schroff
69000969
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.