Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 160 mm, 2 mm Nutbreite, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 160 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 160 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikel-Nr.:
     4502-85H6618
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     64568-005
EAN/GTIN:
     4036088218811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Führungsschienen der neuen Generation als Zubehör für Leiterplatten oder Plug-in-Einheiten. Bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Mechanik des Baugruppenträgers und den Unterbaugruppen. Mit der optimierten Konstruktion und dem neuen, hochwertigen Kunststoff wurde nicht nur die Stabilität deutlich erhöht, auch die Brandschutzeigenschaften haben sich verbessert. D. h. der Werkstoff gewährleistet geringe Entflammbarkeit, geringe Rauchtoxizität und -dichte und entspricht den Anforderungen der 45545-2 (Brandsicherheit bei Schienenfahrzeugen), R22, R23 und R24 mit der höchsten Gefahrenstufe HL3. Darüber hinaus gelten die Führungsschienen auch als halogenfrei nach IEC 61249-2-21.
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Farbe:
rot
Länge:
160 mm
Material:
PC
Zubehörart:
Führungsschiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,78*
1
€ 5,00*
ab € 0,56*
€ 0,96*
1
€ 3,90*
ab € 0,91*
€ 1,54*
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24568-363
ab € 5,80*
Zubehör
Schroff
64568-100
ab € 1,29*
Zubehör
Schroff
64568-076
ab € 42,41*
Zubehör
Schroff
64568-055
ab € 1,15*
Zubehör
Schroff
24560141
ab € 7,57*
Zubehör
Schroff
24560255
ab € 13,76*
Zubehör
Schroff
24560377
ab € 0,66*
Zubehör
Schroff
24560381
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.