Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC,280mm,Nutbreite2 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC,280mm,Nutbreite2 mm, rot
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC,280mm,Nutbreite2 mm, rot
Artikel-Nr.:
     4502-85H6628
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     64568-080
EAN/GTIN:
     4036088219382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Die verstärkte Führungsschiene vom Typ Zubehör bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Mechanik des Baugruppenträgers und den Unterbaugruppen. Mit der optimierten Konstruktion und dem neuen, hochwertigen Kunststoff wurde nicht nur die Stabilität deutlich erhöht, auch die Brandschutzeigenschaften haben sich verbessert. D. h. der Werkstoff gewährleistet geringe Entflammbarkeit, geringe Rauchtoxizität und Dichte.
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Farbe:
rot
Länge:
280 mm
Material:
PC
Zubehörart:
Führungsschiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34562-883
ab € 2,56*
Zubehör
Schroff
64568-078
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
64568-120
ab € 1,53*
Zubehör
Schroff
24560141
ab € 7,79*
Zubehör
Schroff
24560255
ab € 13,74*
Zubehör
Schroff
24560377
ab € 0,583*
Zubehör
Schroff
24560381
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.