Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen
Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     4502-85H6660
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001-073
EAN/GTIN:
     4036088054341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen mit 24 Kontakten. Zur Netzspannungsversorgung des 19-Zoll.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromschiene
Breite:
21.2 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
85.8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, rack zubehör, bandkabel 4x0,5mm², Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 38,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,04*
€ 41,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.