Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, EN 60603, DIN 41612, Bauform D, Federleiste, 32 Kontakte, Wire W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, EN 60603, DIN 41612, Bauform D, Federleiste, 32 Kontakte, Wire W
Steckverbinder, EN 60603, DIN 41612, Bauform D, Federleiste, 32 Kontakte, Wire W
Artikel-Nr.:
     4502-85H6670
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001-697
EAN/GTIN:
     4036088067693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform D. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Wire-wrap
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Federleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
32-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, schroff federleiste, gehäuse, zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,11*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100293
ab € 13,95*
Zubehör
Schroff
21100294
ab € 13,89*
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.