Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Typ G, EN 60603-2 , DIN 41612, Federleiste, 64 Kontakte, Wire-Wra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder Typ G, EN 60603-2 , DIN 41612, Federleiste, 64 Kontakte, Wire-Wra
Steckverbinder Typ G, EN 60603-2 , DIN 41612, Federleiste, 64 Kontakte, Wire-Wra
Artikel-Nr.:
     4502-85H6677
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001-723
EAN/GTIN:
     4036088067761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform G. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603-2 (DIN 41642).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Wire-wrap
Anzahl der Reihen:
4
Ausführung:
Federleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buchsenleiste, Federleiste, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, schroff federleiste, rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 20,29*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 21,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.