Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RackPower Spot Leak Detection Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RackPower Spot Leak Detection Sensor
RackPower Spot Leak Detection Sensor
Artikel-Nr.:
     4502-85H6748
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     EA9111
EAN/GTIN:
     4036088225338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuse Zubehör, EA9111, SCHROFF Spot-Flüssigkeitslecksensor, um punktuelle Lecks für RackPower PDUs zu erkennen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zubehörart:
Leckagesensor
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.