Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter EF 225, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterlüfter EF 225, 230 VAC
Filterlüfter EF 225, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-85H6757
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     EF220R5
EAN/GTIN:
     4036088218910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfter mit Luftfilter EF 225, IP 54.
Weitere Informationen:
Breite:
202 mm
Höhe:
202 mm
Lagerart:
Gleitlager
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
40 dB
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
88 mm
Volumenstrom:
98 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axial gebläse 230v, axial gebläse, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 101,85*
€ 5,46*
ab € 84,31*
€ 106,12*
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 110,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,45*
€ 286,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFM220
ab € 12,05*
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFMP220
ab € 62,16*
Zubehör
Schroff
EFA220R5
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.