Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 97.6 Ω, 0.125 W, ±1 %, ERJS06F97R6V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 97.6 Ω, 0.125 W, ±1 %, ERJS06F97R6V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 97.6 Ω, 0.125 W, ±1 %, ERJS06F97R6V
Artikel-Nr.:
     4502-86E3882
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJS06F97R6V
EAN/GTIN:
     4099879467409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJS06F97R6V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 97.6 Ω, 0.125 W, ±1 % Features * Hohe Beständigkeit gegen Schwefelung durch Verwendung einer Innenelektrode auf Au-Basis und einer Innenelektrode auf Ag-Pd-Basis * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmiger Typ * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
97.6 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,90*
€ 375,921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,75*
€ 362,6525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,40*
€ 326,536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,40*
€ 319,396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,10*
€ 303,569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.