Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     4502-86F0118
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     MFK 15 / 1 / 100 / BL
EAN/GTIN:
     4099891066345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 1m blau
messkabel
Messleitung, MFK 15 / 1 / 100 / BL, SCHÜTZINGER 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm². Features * Hochflexibel * Doppelt isoliertes PVC
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Anschluss (2):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
16 A
Berührungssicher:
Nein
Farbe:
blau
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT II
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0387 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel blau, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,56*
1
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,42*
1
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 6,43*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,99*
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.