Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsprüfspitze, Stecker 4 mm, 1 kV, rot, SPS 2700 NI / RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsprüfspitze, Stecker 4 mm, 1 kV, rot, SPS 2700 NI / RT
Sicherheitsprüfspitze, Stecker 4 mm, 1 kV, rot, SPS 2700 NI / RT
Artikel-Nr.:
     4502-86F0150
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SPS 2700 NI / RT
EAN/GTIN:
     4099891480011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Sicherheitsprüfspitze, SPS 2700 NI / RT, SCHÜTZINGER Sicherheits-Messspitze zur Verwendung mit 4-mm-Messleitungen, isolierte Teile PA 6.6 (Polyamid) Polyolefin, Kontaktteile vernickelt, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stecker 4 mm
Farbe:
rot
Isolationsmaterial:
PA
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Sicherheitsprüfspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,50*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,52*
2 Tage
13
1
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 4,99*
1
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,38*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,06*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,22*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,22*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,36*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.