Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, blau, SEB 6452 NI /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, blau, SEB 6452 NI /
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, blau, SEB 6452 NI /
Artikel-Nr.:
     4502-86F0242
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SEB 6452 NI / BL
EAN/GTIN:
     4099889675399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Sicherheits-Einbaubuchse Ø 4 mm Eigenschaften * zum Einbauen in Frontplatten bis 6 mm Dicke * Befestigung mittels einer Schlitzmutter M12 x 0,75 und einer Federscheibe * Montagebohrung Ø 12,2+0,1 mm * Flachsteckzunge einmalig bis 90° abbiegbar * Drehteil * Kontaktteile: vernickelt * Isolierteil: PA 6.6 (Polyamid) * Bemessungsspannung: 1000 V CAT II * Bemessungsstrom: 32 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
35 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Sicherheitsbuchse, Sicherheitseinbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Sicherheitslaborbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,93*
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,43*
2 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,48*
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,58*
8 Tage
30
3
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.