| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-86F0286 Herst.-Nr.: KU 320 / BL EAN/GTIN: 4099889685329 |
| | |
|
| | |
| Adapter für Laborsteckverbinder, KU 320 / BL, SCHÜTZINGER Ø 4 mm-Programm EIGENSCHAFTEN * beidseitiger Steckanschluss * in Isolierhülse * 2 x Steckbuchse Technische Daten * Ausführung: Verbindungskupplung * Farbe: blau * Bemessungsspannung: 33 VAC/70 VDC * Bemessungsstrom: 16 A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungskupplung | Bemessungsspannung: | 33 VAC/70 VDC | Bemessungsstrom: | 16 A | Farbe: | blau | Seite (1): | 4 mm Buchse | Seite (2): | 4 mm Buchse | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Laborsteckverbinder-Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Bananenkupplung, Laborkupplung, Laborstecker-Kupplung, Laborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,09* | € 1,70* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,07* | € 1,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,28* | € 2,06* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,75* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|