Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussstecker, RM 10 mm, 70 V, 12 A, vernickelt, schwarz, KURZ 10-2 IG MB N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussstecker, RM 10 mm, 70 V, 12 A, vernickelt, schwarz, KURZ 10-2 IG MB N
Kurzschlussstecker, RM 10 mm, 70 V, 12 A, vernickelt, schwarz, KURZ 10-2 IG MB N
Artikel-Nr.:
     4502-86F0328
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KURZ 10-2 IG MB NI / SW
EAN/GTIN:
     4099889686999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Verbindungsstecker, KURZ 10-2 IG MB NI / SW, SCHÜTZINGER EIGENSCHAFTEN * Isoliert in Gehäuse eingespritzt * Mit axialer Messbuchse Ø 2 mm * Auch mit Steckabstand 12 mm erhältlich Technische Daten * Nennstrom: 12 A * Rastermaß: 10 mm * Farbe: schwarz * Nennspannung: 70 V
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennspannung:
70 V
Nennstrom:
12 A
Rastermaß:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 9,00*
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 9,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.