| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-86F0523 Herst.-Nr.: VSFK 8500 / 1 / 100 / RT EAN/GTIN: 4099891067335 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messleitung, VSFK 8500 / 1 / 100 / RT, SCHÜTZINGER Ø 4 mm Messleitung, 1 m, PVC, 1,0 mm², vernickelt, rot. 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit Axialer Steckbuchse, konfektioniert auf hochflexibler, doppelt isoliertem PVC-Leitung 1 mm², schmalere Bauform. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss (1): | 4 mm Stecker, gefedert, gerade | Anschluss (2): | 4 mm Stecker, gefedert, gerade | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Berührungssicher: | Ja | Farbe: | rot | Kabellänge: | 1 m | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Material: | PVC | Messkategorie: | CAT II | Stapelbar: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: messkabel rot, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Sicherheitslaborleitung, Sicherheitsmessleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,00* | € 7,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,79* | € 8,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,78* | € 8,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,74* | € 10,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,61* | € 11,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 149,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|