Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (4 mm Lamellenstecker, gerade) auf (4 mm Lamellenstecker, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Lamellenstecker, gerade) auf (4 mm Lamellenstecker, gerade
Messleitung mit (4 mm Lamellenstecker, gerade) auf (4 mm Lamellenstecker, gerade
Artikel-Nr.:
     4502-86F2215
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1033-10025
EAN/GTIN:
     4255674602159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Messleitung, 641033-10025, Stäubli Electrical Connectors Hochflexibel, mit Silikon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
4 mm Lamellenstecker, gerade
Anschluss (2):
4 mm Lamellenstecker, gerade
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
19 A
Berührungssicher:
Nein
Farbe:
grün
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Silikon
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenstecker grün, bananenstecker, bananenstecker grün, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 6,77*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,78*
1 Tag
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,01*
1 Tag
20
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,26*
€ 7,56*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,47*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.