| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-86F2217 Herst.-Nr.: 64.1033-10027 EAN/GTIN: 4255674602173 |
| | |
|
| | |
| Messleitung, 641033-10027, Stäubli Electrical Connectors Hochflexibel, mit Silikon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 4 mm Lamellenstecker, gerade | Anschluss (2): | 4 mm Lamellenstecker, gerade | Bemessungsspannung: | 30 VAC/60 VDC | Bemessungsstrom: | 19 A | Berührungssicher: | Nein | Farbe: | braun | Kabellänge: | 1 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Material: | Silikon | Stapelbar: | Ja | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, bananenstecker, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,20* | € 6,64* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,46* | € 6,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,84* | € 7,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,32* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|