Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     4502-86F3387
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MAL S WS 2-4 100/1 AU WS
EAN/GTIN:
     4099891949402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
hirschmann messleitung 1x1 mm²
messkabel
Messleitungen, MAL S WS 2-4 100/1 AU WS, Hirschmann Test & Measurement Die MAL S WS 2-4 100/1 AU WS ist eine Sicherheitsmessleitung nach IEC 61010, einseitig mit 2-mm-Sicherheitsstecker und andererseits mit 4-mm-Sicherheitsstecker, sowie 2-mm- und 4-mm-Buchse zur Weitersteckmöglichkeit. Vergoldete / vernickelte Kupfer-Beryllium-Kontaktfeder. Hochflexibles, doppelt isoliertes Litzenkabel, mit griffigen Hülsen. Eingebauter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Kabelisolierung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Anschluss (2):
2 mm Stecker, gefedert, gerade
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT II
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02777 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel hirschmann, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Sicherheitslaborleitung, Sicherheitsmessleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.