Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 500 mA, FF, 1 kV (DC), 1 kV (AC), 30 kA Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 500 mA, FF, 1 kV (DC), 1 kV (AC), 30 kA Ausschaltverm
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 500 mA, FF, 1 kV (DC), 1 kV (AC), 30 kA Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-86F5074
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     69.0012
EAN/GTIN:
     4099889117141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 69.0012, MULTI-CONT Die 69.0012 ist eine Sicherung, die extrem hohe Kurzschlussströme sicher unterbrechen kann. Der sehr geringe Innenwiderstand ermöglicht die Messung von Widerstand und Strom. Features * Patronenform * Hohe Nennspannung * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
30 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.3 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
32 mm
Nennspannung (AC):
1 kV
Nennspannung (DC):
1 kV
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, stäubli hochleistungssicherung, hh sicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,841*
€ 2,611*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,95*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,087*
€ 2,967*
1 Tag
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,01*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
66.9394-10024
ab € 6,64*
Sonstiges
Stäubli
66.9394-10025
ab € 6,71*
Sonstiges
Stäubli
66.9394-10026
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.