Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
Messleitung mit (Prüfspitze, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, gerade), 1 m,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-86F518
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
PL 2600 SIL S RT
EAN/GTIN:
4099891076122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messleitung hirschmann rot 1m
Messleitung, PL 2600 SIL S RT, Hirschmann Test & Measurement Berührungssichere Silikon-Prüfleitung mit DoppelfunktionsSicherheitsprüfspitze. Spitze zum Durchstoßen von Oxidschichten und Stift Ø4mm zum Einstecken in Buchsen. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, lötkolbenbeständig. Sicherheitsstecker Ø 4mm mit geradem Abgang und integriertem Knickschutz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Prüfspitze, gerade
Anschluss (2):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
16 A
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
rot
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Silikon
Messkategorie:
CAT II
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04202 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Messleitungen
Weitere Suchbegriffe:
messkabel
,
messkabel hirschmann
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Laboranschlusskabel
,
Labor-Anschlussleitung
,
Laborkabel
,
Laborleitung
,
Labor-Verbindungskabel
,
Labor-Verbindungsleitung
,
Mess- und Laborleitung
,
Prüfleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen