| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-86F6948 Herst.-Nr.: PMS 2600 EAN/GTIN: 4099891478148 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferung als 8-teiliger Satz, Prüfgerätesätze, Typ Hirschmann T & M PMS 2600. 8 Artikel, für Sicherheitslaborproduktlinie 4. 0 mm nach IEC 61010; Inhalt: 2 Klemmprüfspitzen KLEPS 2600, 2 Prüfspitzen PRUEF 2600, 2 Krokodilklemmen AK 2 B, 2 Messleitungen MLS GG 100/1. Typ: PMS 2600, Prüfgerätesatz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | SMD-Prüfung | Zubehörart: | Prüfgerätesatz | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1483 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |