| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-86F7048 Herst.-Nr.: MMS 2040 EAN/GTIN: 4099891478322 |
| | |
|
| | |
| Prüfmittelsatz, 972 342-001, Hirschmann Test & Measurement Multimeter-Set für Sicherheitsanwendungen, als Zubehör für Messgeräte. - KLEPS 2600 Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer Drahtzange und flexiblem Schaft zum Abgreifen von Stiften und Drähten bis max. ø 4 mm. - AK 2 B Sicherheitsabgreifklemme zum kontaktsicheren Anklemmen dünner Drähte, Klemm bereich bis max. 9,5 mm Bolzendurchmesser. - PL 2600 S Sicherheits-Prüfleitung mit Doppelfunktions- Sicherheits-Prüfspitze und 4mm Stecker mit geradem Abgang (Länge:100 cm). - MLS WG 100/1 Sicherheits-Messleitung beidseitig 4 mm Stecker mit geradem bzw. gewinkeltem Abgang (Länge: 100 cm). Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Sicherheitsanwendungen | Zubehörart: | Prüfmittelsatz | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2214 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |