Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgerätesatz, PMS SKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfgerätesatz, PMS SKS
Prüfgerätesatz, PMS SKS
Artikel-Nr.:
     4502-86F714
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     PMS SKS
EAN/GTIN:
     4099891478346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Lieferung als 14-teiliger Satz, Prüfgerätesätze, Typ Hirschmann T & M PMS SKS. 14 Artikel, für die Laborproduktlinie 4. 0 mm; Inhalt: 4 Messleitungen MLN 100/1, 2 Messleitungen MLN 50/1, 2 Messleitungen MLN 200/1, 2 Klemmprüfspitzen KLEPS 30, 2 Prüfspitzen PRUEF 2, 2 Krokodilklemmen AK 2 S. Typ: PMS SKS, Prüfgerätesatz
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Prüfgerätesatz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.487 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.