Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 4 mm Winkelsteck-Adapter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 4 mm Winkelsteck-Adapter, schwarz
Ø 4 mm Winkelsteck-Adapter, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-86F8010
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9694-21
EAN/GTIN:
     4099889685404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinderadapter
Steckverbinderzwischenstück
Übergangssteckverbinder
Adapter für Laborstecker, 66.9694-21, Stäubli Electrical Connectors Electrical Connectors Isolierter Winkel-Steckeradapter, aus Messing. Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse und starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Dieser Winkel-Steckadapter ist besonders geeignet, um bei Messgeräten mit frontseitig montierten Buchsen die Messleitung ergonomisch einwandfrei wegzuführen. Technische Daten * Version: Rechtwinkliger Steckeradapter * Farbe: schwarz * Nennspannung: 1000 V * Nennstrom: 20 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkel-Steckadapter
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Messkategorie:
CAT II
Seite (1):
4 mm Stecker
Seite (2):
4 mm Buchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 5,71*
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.