| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-86F8128 Herst.-Nr.: 23.0440-23 EAN/GTIN: 4099889685558 |
| | |
|
| | |
| Adapter für Laborstecker, 23.0440-23, Stäubli Electrical Connectors Electrical Connectors Kabelschuh-adapter, aus Messing, zur festen Kontaktierung z. B. von Schraubklemmen. Starre Ø 4 mmBuchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Anschlussgabel zu einem Winkel von 45° umgebogen. Technische Daten * Version: Kabelschuh-adapter * Farbe: blau * Nennspannung: 1000 V * Nennstrom: 20 A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelschuh-Adapter | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Farbe: | blau | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Messkategorie: | CAT II | Seite (1): | Kabelschuh | Seite (2): | 4 mm Buchse | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,28* | € 7,44* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,22* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|