Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², gelb, 64.9201-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², gelb, 64.9201-24
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², gelb, 64.9201-24
Artikel-Nr.:
     4502-86F8211
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.9201-24
EAN/GTIN:
     4099889677041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
4 mm Kupplung, 64.9201-24, Stäubli Electrical Connectors Starr, Ø 4 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
50 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
3.9 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Bananenkupplung, Laborkupplung, Laborstecker-Kupplung, Laborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.