Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussstecker, RM 12 mm, 70 V, 10 A, vergoldet, schwarz, 63.9355-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussstecker, RM 12 mm, 70 V, 10 A, vergoldet, schwarz, 63.9355-21
Kurzschlussstecker, RM 12 mm, 70 V, 10 A, vergoldet, schwarz, 63.9355-21
Artikel-Nr.:
     4502-86F8223
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     63.9355-21
EAN/GTIN:
     4099889687118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
stäubli kurzschlussbrücke
kurzschlussstecker
Verbindungsstecker, 63.9355-21, Stäubli Electrical Connectors 63.9355-21 ist ein 2 mm Anschlussstecker schwarz. Isoliert, Ø 2 mm, mit starrer Ø 2 mm-Buchse im Isoliergriff. Ausgestattet mit gefedertem MULTILAM für rüttelfeste Kontakte - ideal für den Einsatz im Automobilbereich bei Testfahrten und Servicearbeiten..
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
70 V
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0029 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 4,76*
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.