Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, gelb/grün, 49.7049-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, gelb/grün, 49.7049-20
4 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, gelb/grün, 49.7049-20
Artikel-Nr.:
     4502-86F8780
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7049-20
EAN/GTIN:
     4099889677737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Buchse, 49.7049-20, Stäubli Electrical Connectors Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
24 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
gelb/grün
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
27 mm
Messkategorie:
CAT III
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, bananenbuchse grün-gelb, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Sicherheitsbuchse, Sicherheitseinbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Sicherheitslaborbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,89*
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 2,00*
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 2,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.