Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 mm Stecker, Lötanschluss, 0,25 mm², grün, 22.2602-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 mm Stecker, Lötanschluss, 0,25 mm², grün, 22.2602-25
1 mm Stecker, Lötanschluss, 0,25 mm², grün, 22.2602-25
Artikel-Nr.:
     4502-86F8836
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2602-25
EAN/GTIN:
     4099889677904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
1 mm Stecker, 22.2602-25, Stäubli Electrical Connectors Starr, Ø 1 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
6 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
1 mm
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
19 mm
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
max. Kabeldurchmesser:
1.7 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Vollkontaktstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.1008
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.