Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (BNC Stecker, gerade) auf (2 x 4 mm Stecker, gefedert, gerade),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (BNC Stecker, gerade) auf (2 x 4 mm Stecker, gefedert, gerade),
Messleitung mit (BNC Stecker, gerade) auf (2 x 4 mm Stecker, gefedert, gerade),
Messleitung mit (BNC Stecker, gerade) auf (2 x 4 mm Stecker, gefedert, gerade),
Messleitung mit (BNC Stecker, gerade) auf (2 x 4 mm Stecker, gefedert, gerade),
Artikel-Nr.:
     4502-86F9062
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9842-160
EAN/GTIN:
     4099891083717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel rot 1,6m
messkabel bnc
Adapterleitung, 67.9842-160, Stäubli Electrical Connectors Hoch flexible, durchgehend abgeschirmte Adapterleitungen. Eine Seite berührungsgeschützter BNC-Stecker, andere Seite axiale Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
BNC Stecker, gerade
Anschluss (2):
2 x 4 mm Stecker, gefedert, gerade
Bemessungsspannung:
600 V
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.6 m
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT III
Stapelbar:
Nein
Gewicht:
0.089 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Laborleitungs-Adapter, Messleitungs-Adapter, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 33,19*
€ 6,90*
ab € 20,73*
€ 33,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.