Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (Krokodilklemme) auf (2 mm Lamellenstecker, gerade), 1 m, rot, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (Krokodilklemme) auf (2 mm Lamellenstecker, gerade), 1 m, rot, P
Messleitung mit (Krokodilklemme) auf (2 mm Lamellenstecker, gerade), 1 m, rot, P
Messleitung mit (Krokodilklemme) auf (2 mm Lamellenstecker, gerade), 1 m, rot, P
Artikel-Nr.:
     4502-86F9454
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9185-10022
EAN/GTIN:
     4099891762575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
Abgreiferleitung, 65.9185-10022, Stäubli Electrical Connectors Die 65.9185-10022 ist eine hochflexible einseitige Abgreiferleitung mit umlaufender Isolierung und gezahnten Greifbacken mit feindrahtiger Klemmfläche. Andere Seite Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Krokodilklemme
Anschluss (2):
2 mm Lamellenstecker, gerade
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Farbe:
rot
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 11,54*
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 11,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.